咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Titan 2 NC 高压台虎钳
商品编号
361302
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361302 125K
361302 125L
361302 125M
361302 160M
f
g
m
r
主体宽度 B
主体长度 a
主体高度 c
十字键槽
型号
总长度 L
槽间距 p
系列
纵槽
规格
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
21mm
24mm
139mm
77mm
126mm
280mm
100mm
20mm
125K
318mm
Titan 2
20mm
22kg
Titan 2
21mm
24mm
216mm
126mm
530mm
100mm
20mm
125L
587mm
176mm
Titan 2
20mm
38kg
Titan 2
21mm
24mm
180mm
118mm
126mm
398mm
100mm
20mm
125M
455mm
Titan 2
20mm
零点夹紧系统
30kg
Titan 2
21mm
30mm
234mm
164mm
164mm
530mm
115mm
20mm
160M
587mm
Titan 2
20mm
68kg
Titan 2
销售价 数量
 
35410.44
41591.89
36570.84
53490.74

商品详情

商品名称:Titan 2 NC 高压台虎钳
商品编号:361302 160M

优点

精确、强大的多功能高压虎钳。

  • 通过带有超长力行程的高压主轴实现可靠的坯件夹紧。

  • 精确的成品件加工,基体已全面加工。


应用

可以实现传统装夹、握爪装夹和下拉装夹。通过将经过淬硬加工且可以更换的握爪插入工件,能够夹持坯件、气炔切割件和锯切件。适用于强度约 1000 N/mm2 以内的所有材料。可以水平或者在侧面使用。
可选附件

  • 卡爪,编号 361331 − 361970。

  • 扭矩扳手,编号 656050 规格尺寸 60。

  • 卡爪快速更换系统,编号 362635 规格尺寸 3


供货范围

包括 十二角套筒扳手工具头 SW 14,4 个夹爪。


技术说明

特征:
用于模块化装夹系统的虎钳。
扩展的力行程,配合下压功能,可以可靠夹持坯件。
夹爪配有 M12 圆柱头螺栓。
下压夹持情况下将会损失 8 mm 的夹边,针对 Gripp 时为 3 mm。
可以在靠近中性轴的位置上进行夹持。
兼容旧款产品的夹爪。
为冷却液和切屑提供排放孔。高精度的调准槽。
用于工件限位挡块和加长件的螺纹。
最大夹持力 40 kN。
导轨经过感应淬硬加工。侧面,顶面和底面经过研磨处理。
功能

必须使用可以调节的扭力扳手(最大扭矩 30 Nm)进行装夹。
采用特殊的高压主轴和机械式的力倍增器。

特征
可以垂直使用。
提示
利用基体加大装夹宽度,编号 360420,规格尺寸 160。
属性
f
21mm
g
30mm
m
234mm
r
164mm
主体宽度 B
164mm
主体长度 a
530mm
主体高度 c
115mm
十字键槽
20mm
型号
160M
总长度 L
587mm
槽间距 p
系列
Titan 2
纵槽
20mm
规格
重量
68kg
颜色代码,针对配套适用的配件
Titan 2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加