咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
20 mm 卡爪,配套 T-Rex / Centro Gripp 移动式
商品编号
361227
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361227 125
c1
l1
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
夹紧范围 S1
宽度 b1
用于类型
适合的颜色代码
高度 h1
高度 h2
39mm
4mm
96mm
62mm
50mm
9 − 75 / 19 − 172mm
20mm
125
Centro Gripp T-Rex
45mm
14mm
销售价 数量
 
7477.57
  • 商品详情

商品详情

商品名称:20 mm 卡爪,配套 T-Rex / Centro Gripp 移动式
商品编号:361227 125
适用于

用于 T-Rex 编号 361202 和 Centro Gripp 编号 361180 的活动卡爪。
应用

夹紧表面带有涂层,因而摩擦系数以及夹持力都至少增大了 1.5 倍
(对比硬度 80 HRC)。
属性
c1
39mm
l1
4mm
卡爪宽度 b
96mm
卡爪长度 l
62mm
卡爪高度 h
50mm
夹紧范围 S1
9 − 75 / 19 − 172mm
宽度 b1
20mm
用于类型
125
适合的颜色代码
Centro Gripp T-Rex
高度 h1
45mm
高度 h2
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加