咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定块,针对握夹头,配套 T-Rex / Centro Gripp 活动
商品编号
361207
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361207 125
用于类型
125
销售价 数量
 
9139.26
  • 商品详情

商品详情

商品名称:固定块,针对握夹头,配套 T-Rex / Centro Gripp 活动
商品编号:361207 125
应用

基爪用于安装标准握夹头,编号 361238、361240、361245、361250(不适用于通用型握爪套装,编号 361345 规格尺寸 125 和编号 361350 规格尺寸 125)。摆动式活动卡爪,用于补偿不平行的装夹面。握爪可以灵活拧装到开孔格栅上,以便可靠夹紧各种不同的几何形状。
适用于

用于 T-Rex 编号 361202 和 Centro Gripp 编号 361180 的活动卡爪。
技术参数
最大夹紧范围 圆形
226 / 250mm
卡爪宽度 b
165mm
最小夹紧范围 圆形
80 / 80mm
卡爪高度 h
16mm
c
12mm
最大夹紧范围 方形
185 / 247mm
卡爪长度 l
79mm
c1
43.5mm
最小夹紧范围 方形
26 / 27mm
属性
用于类型
125
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加