咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
榫和 T 形螺母组件
商品编号
360530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360530 12
360530 14
360530 16
360530 18
360530 22
台面 T 形槽尺寸
12mm
14mm
16mm
18mm
22mm
销售价 数量
 
3389.82
2459.30
3339.98
2558.99
4503.16

商品详情

商品名称:榫和 T 形螺母组件
商品编号:360530 22
供货范围

包括 4 个螺丝,平垫圈,4 个 T 形螺母,两个榫。
提示

360800 125/200 - 也可用于 360405-90 和 360600-90。
属性
台面 T 形槽尺寸
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加