咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
133400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133400 1-12
133400 1/2-20
133400 1/4-28
133400 3/4-16
133400 3/8-24
133400 5/8-18
133400 5/16-24
133400 7/8-14
133400 7/16-20
133400 10-32
133400 12-28
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS
3
8degrees
23.25mm
140mm
3
16mm
20mm
DIN 374
12
76.2mm
25.4mm
UNF
1-12 UNF
2.117mm
HSS E
3
8degrees
11.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
20
38.1mm
12.7mm
UNF
1/2-20 UNF
1.27mm
HSS E
3
8degrees
5.5mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
28
19.05mm
6.35mm
UNF
1/4-28 UNF
0.907mm
HSS E
3
8degrees
17.5mm
110mm
3
11mm
14mm
DIN 374
16
57.15mm
19.05mm
UNF
3/4-16 UNF
1.587mm
HSS E
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
24
28.56mm
9.53mm
UNF
3/8-24 UNF
1.058mm
HSS E
3
8degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
18
47.61mm
15.88mm
UNF
5/8-18 UNF
1.411mm
HSS E
3
8degrees
6.9mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
24
23.79mm
7.94mm
UNF
5/16-24 UNF
1.058mm
HSS E
3
8degrees
20.4mm
125mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
14
66.66mm
22.23mm
UNF
7/8-14 UNF
1.814mm
HSS E
3
8degrees
9.9mm
100mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
20
33.33mm
11.11mm
UNF
7/16-20 UNF
1.27mm
HSS E
3
8degrees
4.1mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
32
14.46mm
4.83mm
UNF
10-32 UNF
0.794mm
HSS E
3
8degrees
4.7mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
28
16.44mm
5.49mm
UNF
12-28 UNF
0.907mm
销售价 数量
 
3516.20
1043.35
744.20
1872.64
850.43
1442.52
809.62
2428.71
1082.73
667.21
791.53

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:133400 7/16-20
应用

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

带卷屑槽。
技术参数
公差等级
2B
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
螺纹断面角
60degrees
涂层
没有涂层
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
B
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
9.9mm
总长度 L
100mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
6.2mm
柄直径 Ds
8mm
标准
DIN 374
每英寸螺距
20
螺纹深度
33.33mm
螺纹直径
11.11mm
螺纹种类
UNF
螺纹规格
7/16-20 UNF
螺距
1.27mm
应用
适用
湿,最大
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加