咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫片套装(5 对) 带磁性
商品编号
366740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
366740 90
366740 125
366740 160
366740 200
垫片数量
宽度
长度
高度
5pair
2.5mm
90mm
15mm 22mm 25mm 30mm 32mm
5pair
2.5mm
125mm
15mm 30mm 35mm 37mm 39mm
5pair
2.5mm
160mm
22mm 30mm 37mm 42mm 47mm
5pair
2.5mm
200mm
25mm 40mm 47mm 52mm 57mm
销售价 数量
 
7565.59
7787.58
8197.46
9717.41

商品详情

商品名称:平行垫片套装(5 对) 带磁性
商品编号:366740 90
提示

同时提供 50、70、100 和 150 mm 等长度。
单个的平行衬垫套件,可由制造商供货。
应用

从事高精度加工时,用于在台虎钳或工装上平行装夹工件。
技术说明

精度:高度公差 ± 0.01 mm;宽度公差 ± 0.02 mm。
硬度:60 HRC。
成对经过精研加工。
减小夹紧时间至 10 %。
属性
垫片数量
5pair
宽度
2.5mm
长度
90mm
高度
15mm 22mm 25mm 30mm 32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加