咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“4 合 1”转位刀片 ZCMX130404 HBZ310
商品编号
268443
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268443 HBZ025
268443 HBZ030
268443 HBZ035
268443 HBZ120
268443 HBZ140
268443 HBZ310
268443 HUZ310
ISO 代码,转位刀片
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削进给
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap
湿,最大
类型
角半径
钻孔进给
ZCMX 130404
P
连续
0.1mm - 0.3mm
90m/min - 210m/min
0.4mm - 2mm
HBZ025
0.4mm
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 130404
P
连续
0.1mm - 0.3mm
70m/min - 200m/min
0.4mm - 2mm
HBZ030
0.4mm
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 130404
P
轻微中断
0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min
0.4mm - 2mm
HBZ035
0.4mm
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 130404
M
连续
0.1mm - 0.3mm
90m/min - 200m/min
0.4mm - 2mm
HBZ120
0.4mm
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 130404
M
轻微中断
0.1mm - 0.3mm
50m/min - 190m/min
0.4mm - 2mm
HBZ140
0.4mm
0.03mm - 0.12mm
适用
HM
销售价 数量
 
269.63
269.63
269.63
269.63
269.63
331.90
297.11
  • 商品详情

商品详情

商品名称:“4 合 1”转位刀片 ZCMX130404 HBZ310
商品编号:268443


技术参数
适用于刀具直径 Dc
25mm
可转位刀片型材
通用
USP1
ZCMX 130404
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加