咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 平整
商品编号
329930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329930 3
329930 3,5
329930 4
329930 4,5
329930 5
329930 5,5
329930 6
329930 6,5
329930 7
329930 7,5
329930 8
329930 8,5
329930 9
329930 9,5
329930 10
329930 10,5
329930 11
329930 11,5
329930 12
329930 12,5
329930 13
329930 13,5
329930 14
329930 14,5
329930 15
329930 15,5
329930 16
329930 16,5
329930 17
329930 17,5
329930 18
329930 18,5
329930 19
329930 19,5
329930 20
329930 20,5
329930 21
329930 21,5
329930 22
329930 22,5
329930 23
329930 23,5
329930 24
329930 24,5
329930 25
329930 25,5
329930 26
329930 26,5
329930 27
329930 27,5
329930 28
329930 28,5
329930 29
329930 29,5
329930 30
329930 30,5
329930 31
329930 31,5
329930 32
329930 32,5
329930 33
329930 33,5
329930 34
329930 34,5
329930 35
329930 35,5
329930 36
329930 36,5
329930 37
329930 37,5
329930 38
329930 38,5
329930 39
329930 39,5
329930 40
329930 40,5
329930 41
329930 41,5
329930 42
329930 42,5
329930 43
329930 43,5
329930 44
329930 44,5
329930 45
329930 45,5
329930 46
329930 46,5
329930 47
329930 47,5
329930 48
329930 48,5
329930 49
329930 49,5
329930 50
329930 50,5
329930 51
329930 51,5
329930 52
329930 52,5
329930 53
329930 53,5
329930 54
329930 54,5
329930 55
329930 55,5
329930 56
329930 56,5
329930 57
329930 57,5
329930 58
329930 58,5
329930 59
329930 59,5
329930 60
329930 60,5
329930 61
329930 61,5
329930 62
329930 62,5
329930 63
329930 63,5
329930 64
329930 64,5
329930 65
夹紧直径
夹紧面
硬度
规格
长度 L
驱动轮廓
3mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
3.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
4mm
平整
60HR
58mm
圆形
4.5mm
平整
60HR
58mm
圆形
5mm
平整
60HR
58mm
圆形
5.5mm
平整
60HR
58mm
圆形
6mm
平整
60HR
58mm
圆形
6.5mm
平整
60HR
58mm
圆形
7mm
平整
60HR
58mm
圆形
7.5mm
平整
60HR
58mm
圆形
8mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
8.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
9mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
9.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
10mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
10.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
11mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
11.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
12mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
12.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
13mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
13.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
14mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
14.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
15mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
15.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
16mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
16.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
17mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
17.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
18mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
18.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
19mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
19.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
20mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
20.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
21mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
21.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
22mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
22.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
23mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
23.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
24mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
24.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
25mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
25.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
26mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
26.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
27mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
27.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
28mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
28.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
29mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
29.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
30mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
30.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
31mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
31.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
32mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
32.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
33mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
33.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
34mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
34.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
35mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
35.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
36mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
36.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
37mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
37.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
38mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
38.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
39mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
39.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
40mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
40.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
41mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
41.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
42mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
42.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
43mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
43.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
44mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
44.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
45mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
45.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
46mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
46.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
47mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
47.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
48mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
48.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
49mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
49.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
50mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
50.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
51mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
51.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
52mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
52.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
53mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
53.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
54mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
54.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
55mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
55.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
56mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
56.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
57mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
57.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
58mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
58.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
59mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
59.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
60mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
60.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
61mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
61.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
62mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
62.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
63mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
63.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
64mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
64.5mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
65mm
平整
60HR
缩短型前端结构
53mm
圆形
销售价 数量
 
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57

商品详情

商品名称:夹头 平整
商品编号:329930 9,5
提示

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
技术说明

平整夹持面,用于精细加工。
弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
技术参数
固定器
SK 65
属性
夹紧直径
9.5mm
夹紧面
平整
硬度
60HR
规格
缩短型前端结构
长度 L
53mm
驱动轮廓
圆形
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加