咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钻爪套装,4 件套,硬爪
商品编号
315100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
315100 160
315100 200
315100 250
宽度 B
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
18mm
160mm
61mm
47.5mm
20mm
200mm
69mm
53.5mm
24mm
250mm
90mm
67.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:钻爪套装,4 件套,硬爪
商品编号:315100 250

适用于

多爪车削卡盘,编号 312000、312500、312700。
提示

  • 只要基体中的导向装置没有磨损,卡爪原则上就可在夹头中更换。

  • 后续购买的顶爪、车销卡爪和钻孔卡爪必须在夹头中经过磨合,以保证径向跳动和轴向跳动。


属性
宽度 B
24mm
配套适用的卡盘型号
250mm
长度 L
90mm
高度 H
67.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加