咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手批头套装,适用于 Torx?, 1/2 英寸的方头 8 件套
商品编号
639508
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒扳手批头套装,适用于 Torx?, 1/2 英寸的方头 8 件套
商品编号:639508
产品类别:套筒扳手插件
长度:227.0
驱动型式:多齿螺丝起子 | 套筒扳手,用于 TORX® 螺栓
方形驱动插口:1/2
高度:57.0
部件数量:8
宽度:131.0

更多参数>>

材料

铬合金钢制成,镀铬。
供货范围

批头: 8 件,编号 642700,
规格尺寸E10;E11;E12;E14;E16;E18;E20;E24
放置于: ABS 塑料盒
应用

适用于带螺纹的外 Torx® 螺栓 M8 − M20。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合 DIN 3124 标准要求。
内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
应用
适用于带螺纹的外 Torx® 螺栓 M8 − M20。

材料
铬合金钢制成,镀铬。

Supplied with table use
批头: 8 件,编号 642700,
规格尺寸E10;E11;E12;E14;E16;E18;E20;E24
放置于: ABS 塑料盒

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合 DIN 3124 标准要求。
内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。

技术参数
宽度
131mm
长度
227mm
高度
57mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加