咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车爪套装,3 件套,硬爪
商品编号
315200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
315200 100
315200 125
315200 160
315200 200
315200 250
315200 315
315200 350
同样配套适用的卡盘型号
宽度 B
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
14mm
100mm
48mm
33.5mm
18mm
125mm
52mm
41.5mm
18mm
160mm
61mm
47.5mm
20mm
200mm
69mm
53.5mm
24mm
250mm
90mm
67.5mm
34mm
315mm
130mm
79.5mm
400mm
34mm
350mm
130mm
79.5mm
销售价 数量
 
1967.85
1967.85
2178.25
2574.29
3032.22
4517.39
6720.37

商品详情

商品名称:车爪套装,3 件套,硬爪
商品编号:315200 350
提示

  • 只要基体中的导向装置没有磨损,卡爪原则上就可在夹头中更换。
  • 后续购买的顶爪、车销卡爪和钻孔卡爪必须在夹头中经过磨合,以保证径向跳动和轴向跳动。

适用于

三爪车削卡盘,编号 310100、310500、310600、310650、310670、310700、310750。
属性
同样配套适用的卡盘型号
400mm
宽度 B
34mm
配套适用的卡盘型号
350mm
长度 L
130mm
高度 H
79.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加