商品详情
- 商品名称:1/2英寸 套筒扳手套装 - 四方头 39 件套
- 商品编号:639261
- 高度:82.0
- 长度:481.0
- 带 QuickRelease:否
- 产品类别:套筒扳手
- 驱动型式:套筒扳手,用于 TORX® 螺栓 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 六角套筒扳手 | 六角螺丝起子
- 扳手开口度尺寸:公制
- 扳手开口度范围,六角套筒扳手:8-30
- 宽度:288.0
- 方形驱动插口:1/2
- 部件数量:39
- 扳手开口度范围,六角扳手:5-14
更多参数>>
应用
适用于螺纹 M5 − M20 的外六角螺栓/螺母、螺纹 M6 − M20 的外 Torx®。内六角螺栓,带螺纹 M6 − M18、内 Torx®,带螺纹 M4 − M14。
供货范围
六角套筒头组: 12 件,编号 642200,规格尺寸 8;10;13;16;17;18;19;21;22;24;27;30
套筒扳手套筒,配套用于 Torx®: 7 件,编号 642700,规格尺寸 E10;E12;E14;E16;E18;E20;E24
六角螺丝起子头组: 6 件,编号 643200,规格尺寸 5;6;8;10;12;14
螺丝起子批头,配套用于 Torx®: 9 件,编号 643650,规格尺寸 TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
T 形手柄: 1 件,编号 641300,规格尺寸 300
加长件: 2 件,编号 641000,规格尺寸 130;255
万向接头: 1 件,编号 641600,规格尺寸 1/2
棘轮扳手: 1 件,编号 640100,规格尺寸 1/2
放置于: ABS 塑料盒
技术说明
驱动/连接件,符合
DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合
DIN 3124 标准要求。内/外四方符合
DIN 3120 标准要求。材料
铬合金钢制成,镀铬。
应用
适用于螺纹 M5 − M20 的外六角螺栓/螺母、螺纹 M6 − M20 的外 Torx®。内六角螺栓,带螺纹 M6 − M18、内 Torx®,带螺纹 M4 − M14。
材料
铬合金钢制成,镀铬。
Supplied with table use
六角套筒: 12 件,编号 642200,规格尺寸 8;10;13;16;17;18;19;21;22;24;27;30
套筒,配套用于 Torx®: 7 件,编号 642700,规格尺寸 E10;E12;E14;E16;E18;E20;E24
六角套筒批头: 6 件,编号 643200,规格尺寸 5;6;8;10;12;14
套筒批头,配套用于 Torx®: 9 件,编号 643650,规格尺寸 TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
T 形手柄: 1 件,编号 641300,规格尺寸 300
加长件: 2 件,编号 641000,规格尺寸 130;255
万向接头: 1 件,编号 641600,规格尺寸 1/2
棘轮扳手: 1 件,编号 640100,规格尺寸 1/2
放置于: ABS 塑料盒
技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。