咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
辰辰 手用缠绕膜 厚度2丝 宽度50cm 售卖规格:4卷/箱
辰辰 手用缠绕膜 厚度2丝 宽度50cm 售卖规格:4卷/箱
商品编号
AH0813
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:辰辰 手用缠绕膜 厚度2丝 宽度50cm 售卖规格:4卷/箱
商品编号:AH0813 50-2-2,5
AH0813 50-2-2,5
辰辰 手用缠绕膜 2丝*50cm*250m 净重2.5kg 毛重3kg 4卷/箱
AH0813 50-2-3,5
辰辰 手用缠绕膜 2丝*50cm*350m 净重3.5kg 毛重4kg 4卷/箱
AH0813 50-2-3,8
辰辰 手用缠绕膜 2丝*50cm*380m净重3.8kg毛重4.3kg 4卷/箱
AH0813 50-2-4
辰辰 手用缠绕膜 2丝*50cm*400m 净重4kg毛重4.5kg 4卷/箱
AH0813 50-2-4,5
辰辰 手用缠绕膜 2丝*50cm*450m 净重4.5kg 毛重5kg 4卷/箱
AH0813 50-2-5
辰辰 手用缠绕膜 2丝*50cm*500m 净重5kg毛重5.5kg 4卷/箱


zkh_07.jpgzkh_06.jpgzkh_05.jpgzkh_04.jpgzkh_03.jpgzkh_02.jpgzkh_01.jpgzkh_08.jpg缠绕膜详情_09.jpgzkh_10.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加