咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
L-Boxx® 装滚珠轴承的轴承安装工具套装
商品编号
884050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
部件数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:L-Boxx® 装滚珠轴承的轴承安装工具套装
商品编号:884050
应用

由于力量被均匀地传递到轴承上,从而实现快速、精确和可靠的(滚动)轴承安装。也适于安装轴套,密封圈及带轮。
技术说明

用于安装轴承的安装套装,不会损坏轴、轴承座或密封圈。轻便但却非常坚固的铝合金冲击套筒,搭配 33 个抗冲击聚甲醛制成的冲击环,配套适用的轴承外径为 26 − 110 mm,配套适用的轴承内径为 10 − 50 mm。随附减震软锤,存放于坚固的塑料系统箱 L-Boxx®。
供货范围

37 件套,套装配有塑料系统工具箱 L-Boxx®,编号 693330 规格尺寸 136
3 个敲击套筒,25;40;60 mm
1 组敲击套环,内径 10 mm(外径 26;30;35 mm)
1 组敲击套环,内径 12 mm(外径 28;32;37 mm)
1 组敲击套环,内径 15 mm(外径 32;35;42 mm)
1 组敲击套环,内径 17 mm(外径 35;40;47 mm)
1 组敲击套环,内径 20 mm(外径 42;47;52 mm)
1 组敲击套环,内径 25 mm(外径 47;52;62 mm)
1 组敲击套环,内径 30 mm(外径 55;62;72 mm)
1 组敲击套环,内径 35 mm(外径 62;72;80 mm)
1 组敲击套环,内径 40 mm(外径 68;80;90 mm)
1 组敲击套环,内径 45 mm(外径 75;85;100 mm)
1 组敲击套环,内径 50 mm(外径 80;90;110 mm)
1 个软锤,带有回弹阻尼件,类似于编号 752500 规格尺寸 40G,各 1 个橡胶和塑料嵌件。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加