咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
水泵钳 Cobra®ES 带精调齿槽 超细头
商品编号
706251
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
  • 180
  • 250
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
706251 180
706251 250
六角扳手夹紧开口度
卡止件精细调节档位
总长度
握柄
管件的夹持能力
系列
32mm
18
180mm
带塑料覆层
1.1/4inch
Cobra®ES
36mm
25
250mm
带塑料覆层
1.1/2inch
Cobra®ES
销售价 数量
 
366.93
407.10
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 180
  • 250
数量:

商品详情

商品名称:水泵钳 Cobra®ES 带精调齿槽 超细头
商品编号:706251 180
标准

DIN ISO 8976
材料

铬钒电镀钢,落锤锻造。
技术说明

特别细长的头部形态,用于狭窄的工作环境。插套式活节(= 双面导轨)防止手指被夹住。通过弹簧压力按钮,实现卡槽精细调节。带有沟槽的齿形钳爪,自夹紧。钳体黑色抗蚀磷化处理,头部抛光,手柄带有塑料绝缘。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加