咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
分类工具盒“CarryLite LMS”
商品编号
693670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
工具头数量
  • 16
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693670 16
693670 20
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
格层数量
278mm
337mm
83mm
16
330mm
513mm
83mm
20
销售价 数量
 
986.86
1513.88
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 16
  • 20
数量:

商品详情

商品名称:分类工具盒“CarryLite LMS”
商品编号:693670 16
优点

带位置识别系统 (Location Management System) 的分类工具箱。
技术说明

箱体采用荧光材料制成,底座采用 PP 材料,盖子采用聚碳酸酯。结实的多点铰链确保稳定性,2 个滑动锁扣可锁止透明盖。特殊插入件可牢固卡入分段式定位网格底部,必要时可重新定位。盖子中的成型格栅保护可以更换的工具头和其中放置的物品,避免在运输过程中弄乱。该箱子兼容 RFID,具有密封开口,并配有可更换的 ID 标签。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加