咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera扭力扳手 无插套工具
商品编号
656220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
656220 25
656220 50
656220 100
656220 200
656220 300
656220 400
刀具,可以更换
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
拧紧方向
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
插入式工具
0.1Nm
声音信号
292mm
±4%
17.5mm
2.5Nm - 25Nm
右向拧紧
模拟
25Nm
240mm
222.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
用于插入式扳手头(矩形套口)
515g
插入式工具
0.25Nm
声音信号
347mm
±3%
17.5mm
10Nm - 50Nm
右向拧紧
模拟
50Nm
285mm
267.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
用于插入式扳手头(矩形套口)
960g
插入式工具
0.5Nm
声音信号
390mm
±3%
17.5mm
20Nm - 100Nm
右向拧紧
模拟
100Nm
329mm
311.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
用于插入式扳手头(矩形套口)
1052g
插入式工具
1Nm
声音信号
487mm
±3%
25.5mm
40Nm - 200Nm
右向拧紧
模拟
200Nm
435mm
409.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
用于插入式扳手头(矩形套口)
1264g
插入式工具
1Nm
声音信号
578mm
±3%
25.5mm
60Nm - 300Nm
右向拧紧
模拟
300Nm
525mm
499.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
用于插入式扳手头(矩形套口)
1439g
插入式工具
1Nm
声音信号
665mm
±3%
25.5mm
80Nm - 400Nm
右向拧紧
模拟
400Nm
615mm
589.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
用于插入式扳手头(矩形套口)
1960g
销售价 数量
 
2782.86
2963.24
3143.60
3323.97
3813.55
8361.47
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Wera扭力扳手 无插套工具
商品编号:656220 25
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明

非常牢固的单臂扭矩扳手(驱动方头 1/2 英寸),带有符合人体工学的双组分握柄和 45 齿换向棘轮。通过在达到刻度值时可以听到和感觉到卡止,以及主刻度和精细刻度的良好可读性,确保轻松设置和固定预设值。达到设置的扭矩值时,可以明显听到和感觉到的触发机制。适合右向拧紧。计量单位:Nm、lbfft。
功能

扳手脱扣时会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以重新将扳手投入使用。
Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加