咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
JOKER 6007 开口扳手/棘轮套头扳手套装,超长型
商品编号
614867
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手数量
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614867 5
扳手数量
5
销售价 数量
 
2679.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:JOKER 6007 开口扳手/棘轮套头扳手套装,超长型
商品编号:614867 5
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
技术说明

两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。套筒侧带有特别顺畅且稳定的细齿环棘轮(80 颗棘轮齿),操作角特别小,为 4.5°。开口侧带有双重六角牙型和可以更换且经过淬硬加工的金属片,起到了固定的作用,并且可以被用作终端限位,一方面可以防止发生打滑,另一方面也允许较小的返回角。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加