咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手,带批头座 扭矩锁定功能
商品编号
656205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 25-1/4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
656205 25-1/4
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.1Nm
声音信号
300mm
±4%
2.5Nm - 25Nm
1/4
右向拧紧
模拟
25Nm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
钻套 1/4 英寸
552g
销售价 数量
 
4109.87
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 25-1/4
数量:

商品详情

商品名称:扭矩扳手,带批头座 扭矩锁定功能
商品编号:656205 25-1/4
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明

非常牢固的单臂扭矩扳手(驱动方头 1/2 英寸),带有符合人体工学的双组分握柄和 45 齿换向棘轮。通过在达到刻度值时可以听到和感觉到卡止,以及主刻度和精细刻度的良好可读性,确保轻松设置和固定预设值。达到设置的扭矩值时,可以明显听到和感觉到的触发机制。适合右向拧紧。计量单位:Nm、lbfft。
功能

扳手脱扣时会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以重新将扳手投入使用。
Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩
优点

扭矩锁定功能:扭矩功能可关闭——因此,该工具也可用作标准棘轮扳手,用于拧紧和松开螺钉以及定义的旋转角度应用。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加