咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于背面的挡板
商品编号
927222
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927222 1000
927222 1500
927222 2000
长度
高度
1000mm
245mm
1500mm
245mm
2000mm
245mm
销售价 数量
 
724.22
823.52
915.42

商品详情

商品名称:用于背面的挡板
商品编号:927222 2000
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
供货范围

一块包含固定材料的、用于工作台背面的挡板。
适用于

适用于所有可电动调节高度的 GridLine 工作台(Ready-to-go 和 Vario)。
技术说明

用于高度可调工作台的挡板,由坚固的钢板构成。避免并排的高度可调工作台造成挤伤危险。
用于高度可调工作台分组安放的挡板。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
长度
2000mm
高度
245mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加