咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜柜体,配套适用抽屉
商品编号
931035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931035 400
931035 800
931035 900
931035 1000
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
600mm
24
300mm
700mm
28
23kg
400mm
600mm
24
700mm
700mm
28
34kg
800mm
600mm
24
800mm
700mm
28
36kg
900mm
600mm
24
900mm
700mm
28
39kg
1000mm
销售价 数量
 
6617.02
6764.07
7591.19
7719.87

商品详情

商品名称:工具柜柜体,配套适用抽屉
商品编号:931035 800
适用于

抽屉,编号 931043,931045,931046,931048。
提示

工具柜柜体与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总和等于柜体使用高度。
技术说明

工具柜柜体 24×28G,适用于抽屉 20×24G。用于以 25 毫米为间隔安装抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽拉装置
脱出锁止
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
20×24G
高度调整单位尺寸
25mm
属性
宽度
600mm
宽度,单位:G
24
有效高度
700mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
电子锁闭系统 – 可改装
重量
34kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加