咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸套筒扳手套装 29 件套
商品编号
630190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630190 6
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
5 − 14mm
3 − 8mm
1/4inch
29
十字头螺丝起子
销售价 数量
 
4292.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 6
数量:

商品详情

商品名称:1/4 英寸套筒扳手套装 29 件套
商品编号:630190 6
供货范围

六角套筒头组: 11 件,编号 631000 规格尺寸 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
六角螺丝起子头组: 5 件,631700,规格尺寸 3;4;5;6;8
一字螺丝起子头: 3 件,规格尺寸 3.5;5.5;8 mm
十字套筒批头: 4 件 PH1、PH2、PH3、PH4
T 形手柄: 1 件,编号 633000 规格尺寸 116
插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632800 规格尺寸 150
加长杆: 2 件,编号 632400,规格尺寸 50;150
万向接头: 1 件,编号 633500,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632000,规格尺寸 1/4
收存于: ABS 塑料盒
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬合金钢制成,镀铬。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加