咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SolidPro M 角刷 用于高品质涂装
商品编号
087009
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087009 25
087009 40
087009 50
087009 65
087009 75
使用范围,针对操作
刚性刷毛材料
尺寸,单位:英寸
应用
应用范围
手柄材料
背心
涂装
涂料;工业涂料;含溶剂涂料
暖气片刷,可实现最精细的油漆效果
纯黑色中国猪鬃刷
1.3/8inch
涂装
涂料;工业涂料;含溶剂涂料
未上漆的木柄
90%
涂装
涂料;工业涂料;含溶剂涂料
涂装
涂料;工业涂料;含溶剂涂料
涂装
涂料;工业涂料;含溶剂涂料
销售价 数量
 
30.54
44.03
52.35
78.62
86.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:SolidPro M 角刷 用于高品质涂装
商品编号:087009 25
技术说明

人造毛、未上漆的木质刷柄。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加