咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille套筒扳手套装和开口扳手/梅花扳手 - 1/2 英寸方头 47 件套
商品编号
638561
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille套筒扳手套装和开口扳手/梅花扳手 - 1/2 英寸方头 47 件套
商品编号:638561

应用

适用于带螺纹 M5 – M22 的外六角螺栓/螺母。火花塞 16 和 20.8 mm。
适用于螺纹 M5 − M12 的内六角螺栓。
供货范围

六角套筒头组: 19 件,编号 642200
规格尺寸8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;
21;22;24;27;30;32;34
用于火花塞的套筒扳手头: 2 件,编号 642450
规格尺寸16;20.8
六角螺丝起子头组: 7 件,编号 643200
规格尺寸4;5;6;7;8;10;12
T 形手柄: 1 件,编号 641300,规格尺寸 300
加长件: 3 件,编号 641000,
规格尺寸75;130;255
万向接头: 1 件,编号 641600,规格尺寸 1/2
棘轮扳手: 1 件,编号 640100,规格尺寸 1/2
梅开扳手: 13 件,编号 613500
规格尺寸10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24
放置于: ABS 塑料盒
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬合金钢制成,镀铬。

技术参数
高度
82mm
长度
481mm
宽度
288mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加