咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸方头套筒扳手套装 37 件套
商品编号
634811
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
634811 12
扳手开口度范围,六角扳手
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
4-10mm
8-19mm
3/8inch
37
六角螺丝起子 十二角套筒扳手 套筒扳手,用于 TORX® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:3/8 英寸方头套筒扳手套装 37 件套
商品编号:634811 12
材料

铬合金钢制成,镀铬。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
供货范围

十二角套筒头组套: 11 件,编号 637000
规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19
套筒扳手套筒,配套用于 Torx®: 7 件,编号 637450
规格尺寸 E5;E6;E7;E8;E10;E12;E14
六角螺丝起子头组: 6 件,编号 637600,规格尺寸 4;5;6;7;8;10
螺丝起子批头,配套用于 Torx®: 8 件,编号 637560
规格尺寸 TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
T 形手柄: 1 件,编号 635700
加长柄: 2 件,编号 635400,规格尺寸 75;240
万向接头: 1 件,编号 636200
棘轮扳手: 1 件,编号 635000
放置于: ABS 塑料盒
应用

适用于螺纹 M5 − M12 的外六角螺栓/螺母、螺纹 M4 − M12 的外 Torx®、螺纹 M5 − M12 的内六角螺栓以及螺纹 M3 − M8 的内 Torx®。
技术参数
长度
413mm
高度
57mm
宽度
230mm
属性
扳手开口度范围,六角扳手
4-10mm
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
8-19mm
方形驱动插口
3/8inch
部件数量
37
驱动型式
六角螺丝起子 十二角套筒扳手 套筒扳手,用于 TORX® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加