咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量工具套装 适配Holex工具车
商品编号
A91520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:测量工具套装 适配Holex工具车
商品编号:A91520 7

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
HOLEX 游标卡尺,编号 410200 规格尺寸 150: 1 件
HOLEX 直角尺,编号 452600,规格尺寸 150×100: 1 件
HOLEX 硬质合金划线针,编号 458800 规格尺寸 HM: 1 件
HOLEX 钢笔尺,编号 461805 规格尺寸 300: 1 件
GARANT 卷尺,编号 462201 规格尺寸 2.5: 1 件
WIHA 塑料量尺 2 m 编号 466200 规格尺寸 2: 1 件
HOLEX 水平仪,编号 467436,规格尺寸 400: 1 件
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加