咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钩形(销)扳手 带凸鼻
商品编号
628405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适合的螺母外部直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628405 12/14
628405 16/20
628405 25/28
628405 30/32
628405 34/36
628405 40/42
628405 45/50
628405 52/55
628405 58/62
628405 68/75
628405 80/90
628405 95/100
628405 110/115
628405 120/130
628405 135/145
628405 155/165
628405 180/195
628405 205/220
总长度
110mm
110mm
136mm
136mm
170mm
170mm
206mm
206mm
240mm
240mm
280mm
280mm
335mm
335mm
385mm
385mm
470mm
470mm
销售价 数量
 
79.46
79.46
83.79
83.79
100.16
100.16
115.78
118.52
171.79
170.93
231.56
233.45
407.12
407.12
504.52
504.52
827.12
827.12

商品详情

商品名称:钩形(销)扳手 带凸鼻
商品编号:628405 12/14
应用

用于 DIN 1804 带槽螺母和 DIN 981 滚动轴承带槽螺母。
提示

尺寸 135/145,260/270 厚度不同符合 DIN 标准。
技术说明

特种钢,经过模锻、淬火和磷化处理。
带有凸鼻的钩型扳手,符合 DIN 1810 A 标准要求。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加