咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于平底锪钻的导销
商品编号
156620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 a × 直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
156620 4X6,8
156620 5X6,8
156620 5X8,4
156620 5X8,5
156620 5X9
156620 5X10,2
156620 5X11
156620 5X13
156620 6X8,5
156620 6X12
156620 8X10,2
156620 8X12
156620 8X14
156620 8X17
156620 8X17,5
156620 8X19
156620 10X14
156620 10X17,5
156620 10X21
156620 10X22
156620 10X26
柄直径 Ds
轴颈直径 d
配套适用的螺栓尺寸
配套适用的锪钻直径
针对安装孔
4mm
6.8mm
M8
15mm
底孔
5mm
6.8mm
18mm 20mm
5mm
8.4mm
18mm 20mm
5mm
8.5mm
M10
18mm 20mm
底孔
5mm
9mm
18mm 20mm
5mm
10.2mm
M12
18mm 20mm
底孔
5mm
11mm
M10
18mm 20mm
通孔,中
5mm
13mm
M12
18mm 20mm
DF
6mm
8.5mm
24mm
6mm
12mm
M14
24mm
底孔
8mm
10.2mm
26mm 30mm
8mm
12mm
26mm 30mm
8mm
14mm
M16
26mm 30mm
K
8mm
17mm
M16
26mm 30mm
DF
8mm
17.5mm
M16
26mm 30mm
通孔,中
8mm
19mm
M18
26mm 30mm
通孔,细
10mm
14mm
26mm 30mm
10mm
17.5mm
M20
26mm 30mm
底孔
10mm
21mm
M20
26mm 30mm
DF
10mm
22mm
M20
26mm 30mm
DM
10mm
26mm
M24
26mm 30mm
通孔,中
销售价 数量
 
339.53
412.78
412.78
412.78
412.78
412.78
412.78
412.78
472.68
472.68
495.99
495.99
495.99
495.99
495.99
495.99
592.52
592.52
592.52
592.52
607.57

商品详情

商品名称:用于平底锪钻的导销
商品编号:156620 8X10,2


技术参数
标准
DIN 1868
属性
柄直径 Ds
8mm
轴颈直径 d
10.2mm
配套适用的螺栓尺寸
配套适用的锪钻直径
26mm 30mm
针对安装孔
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加