咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨头 Z 型钢 − 粗
商品编号
540740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
540740 A0616
540740 A0820
540740 A1020
540740 A1225
540740 C0616
540740 C0820
540740 C1020
540740 C1225
540740 D0605
540740 D0807
540740 D1009
540740 D1210
540740 F0618
540740 F0820
540740 F1020
540740 F1225
540740 G0618
540740 G0820
540740 G1020
540740 G1225
540740 L1020
540740 L1230
刃型缩写
型式
头部直径
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿形精度
Z 型钢
A0616
6mm
18mm
圆柱形
50mm
6mm
Z 型钢
A0820
8mm
19mm
圆柱形
64mm
6mm
Z 型钢
A1020
9.6mm
19mm
圆柱形
64mm
6mm
Z 型钢
A1225
12.7mm
25mm
圆柱形
70mm
6mm
Z 型钢
C0616
6mm
18mm
辊圆形
50mm
6mm
Z 型钢
C0820
8mm
19mm
辊圆形
64mm
6mm
Z 型钢
C1020
9.6mm
19mm
辊圆形
64mm
6mm
Z 型钢
C1225
12.7mm
25mm
辊圆形
70mm
6mm
Z 型钢
D0605
6mm
5mm
球形
50mm
6mm
Z 型钢
D0807
8mm
7mm
球形
52mm
6mm
Z 型钢
D1009
9.6mm
8mm
球形
54mm
6mm
Z 型钢
D1210
12.7mm
11mm
球形
56mm
6mm
Z 型钢
F0618
6mm
18mm
圆拱形
50mm
6mm
Z 型钢
F0820
8mm
20mm
圆拱形
65mm
6mm
Z 型钢
F1020
9.6mm
19mm
圆拱形
64mm
6mm
Z 型钢
F1225
12.7mm
25mm
圆拱形
70mm
6mm
Z 型钢
G0618
6mm
20mm
尖弧形
50mm
6mm
Z 型钢
G0820
8mm
19mm
尖弧形
64mm
6mm
Z 型钢
G1020
9.6mm
19mm
尖弧形
64mm
6mm
Z 型钢
G1225
12.7mm
25mm
尖弧形
70mm
6mm
Z 型钢
L1020
9.6mm
30mm
圆锥形
76mm
6mm
Z 型钢
L1230
13.2mm
32mm
圆锥形
77mm
6mm
销售价 数量
 
465.46
626.65
711.63
908.53
521.14
732.58
740.31
1113.55
437.46
500.29
521.19
711.68
516.92
830.89
847.84
979.54
500.22
731.78
814.18
948.21
820.58
1252.57

商品详情

商品名称:打磨头 Z 型钢 − 粗
商品编号:540740 L1020
应用

已针对加工钢和铸钢进行优化。
技术说明

创新的刃型,可以确保极高的切削效率,同时还能实现低噪音运行及良好的导向。凭借理想的切屑(不会形成尖锐的切屑)能够获得出色的表面质量。柄部直径 6 mm。
技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
刃型缩写
Z 型钢
型式
L1020
头部直径
9.6mm
头部长度 L1
30mm
形状说明
圆锥形
总长度
76mm
柄直径
6mm
齿形精度
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加