咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有护板的纽扣磁体
商品编号
085946
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085946 13
085946 19
085946 25
085946 32
固定孔径
最大热稳定性
直径
额定保持力
高度
4.4mm
550°C
13mm
7N
9.5mm
4.8mm
550°C
19mm
19N
12.7mm
4.8mm
550°C
25mm
34N
15.9mm
7.1mm
550°C
32mm
48N
25.4mm
销售价 数量
 
54.56
88.58
197.85
379.34

商品详情

商品名称:带有护板的纽扣磁体
商品编号:085946 32
技术说明

  • 圆形磁体带分散式吸附面和开孔。
  • 磁体材料最高可耐受 550 °C 高温。

应用

  • 安装在指针测量装置中。
  • 固定小型金属件。

技术参数
磁芯材料
AlNiCo
属性
固定孔径
7.1mm
最大热稳定性
550°C
直径
32mm
额定保持力
48N
高度
25.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加