咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型打磨头 GARANT Master Uni – 中等
商品编号
546906
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
546906 A0313
546906 A0613
546906 AF0324
546906 AS0210
546906 AS0313
546906 AS0613
546906 C0210
546906 C0313
546906 C0613
546906 D0302
546906 D0403
546906 D0605
546906 E0307
546906 E0610
546906 F0307
546906 F0313
546906 F0613
546906 G0307
546906 G0313
546906 G0613
546906 H0307
546906 H0613
546906 M0311
546906 M0613
546906 N0307
头部直径
头部长度
形状说明
总长度
柄直径
系列
3mm
13mm
圆柱形
40mm
3mm
Master Uni
6mm
13mm
圆柱形
43mm
3mm
Master Uni
3mm
24mm
气缸带导向面
40mm
3mm
Master Uni
2mm
10mm
圆柱体,带端面刃型
40mm
3mm
Master Uni
3mm
13mm
圆柱体,带端面刃型
43mm
3mm
Master Uni
6mm
13mm
圆柱体,带端面刃型
43mm
3mm
Master Uni
2mm
10mm
辊圆形
40mm
3mm
Master Uni
3mm
13mm
辊圆形
40mm
3mm
Master Uni
6mm
13mm
辊圆形
43mm
3mm
Master Uni
3mm
2mm
球形
40mm
3mm
Master Uni
4mm
3mm
球形
34mm
3mm
Master Uni
6mm
5mm
球形
35mm
3mm
Master Uni
3mm
7mm
椭圆形
40mm
3mm
Master Uni
6mm
10mm
椭圆形
40mm
3mm
Master Uni
3mm
7mm
圆弧形
40mm
3mm
Master Uni
3mm
13mm
圆弧形
40mm
3mm
Master Uni
6mm
13mm
圆弧形
43mm
3mm
Master Uni
3mm
7mm
尖弧形
3mm
Master Uni
3mm
13mm
尖弧形
40mm
3mm
Master Uni
6mm
13mm
尖弧形
43mm
3mm
Master Uni
3mm
7mm
火焰形
40mm
3mm
Master Uni
6mm
13mm
火焰形
43mm
3mm
Master Uni
3mm
11mm
尖锥形
40mm
3mm
Master Uni
6mm
13mm
尖锥形
43mm
3mm
Master Uni
3mm
7mm
角度
37mm
3mm
Master Uni
销售价 数量
 
259.97
313.78
346.58
285.49
270.77
328.01
285.71
270.14
341.14
285.96
384.79
367.00
292.85
409.65
292.36
302.09
314.80
271.42
284.77
314.23
292.31
409.15
270.62
316.65
291.33

商品详情

商品名称:小型打磨头 GARANT Master Uni – 中等
商品编号:546906 A0313
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明

硬质合金小型打磨棒,柄部直径 3 mm。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加