咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连接电缆 带数据按钮
商品编号
497447
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
497447 D1
497447 D2
497447 USB2
接口
长度
Digimatic
1m
Digimatic
2m
USB
2m
销售价 数量
 
624.00
672.00
906.00

商品详情

商品名称:连接电缆 带数据按钮
商品编号:497447 D1
适用于

外径千分尺,编号 421573。
属性
接口
Digimatic
长度
1m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加