咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
允许触摸操作的 i-wi 数显量表 读数精度 0.0001 mm
商品编号
434660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
  • 12,5
  • 25
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
434660 12,5
434660 25
E MPE 测量偏差(测量范围)
IP 保护等级
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
读数可进行转换
量表背板上的孔眼
0.0018mm
IP 42
电池驱动
35.8mm
58.4mm
081560 CR2450
1
C1
0.65 – 0.90N
0mm - 12.5mm
8mm
0.0001inch
0.0024mm
IP 42
电池驱动
35.8mm
58.4mm
081560 CR2450
1
C1
0.65 – 1.15N
0mm - 25mm
8mm
0.00001mm
销售价 数量
 
9453.00
10159.65
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 12,5
  • 25
数量:

商品详情

商品名称:允许触摸操作的 i-wi 数显量表 读数精度 0.0001 mm
商品编号:434660 12,5
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2450。
可选附件

数据线编号 498941。
技术说明

高精度数显量表,带大尺寸数字显示并集成公差显示,得益于独特的彩色 LED 和用于测量值分类的显示符号。钢化玻璃面板,具有无磨损触摸操作区,显示器可旋转 280°。
配有双向数据输出和集成无线电系统 i-wi,用于将测量数据简单地无线传输至任何 PC。
功能

PRESET(3 个值)、公差限和警告限(3 个公差)、取决于模式的彩色 LED 显示器:良品/废品/返工/警告限、ABS(显示屏可置零而不丢失 PRESET 参考)、因数(测量距离的乘数)、LOCK 功能(菜单中的一般按键锁定)、DATA(数据传输)/HOLD(冻结当前测量值)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加