咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
允许触摸操作的数显量表 刻度,0.0005 mm
商品编号
434304
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
  • 12,5
  • 25
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
434304 12,5
434304 25
E MPE 测量偏差(测量范围)
IP 保护等级
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
装夹柄直径 h6
读数可进行转换
量表背板上的孔眼
0.004mm
IP 42
电池驱动
35.8mm
58.4mm
081560 CR2450
1
C1
0.65−0.90N
8mm
0.0005inch
0.004mm
IP 42
电池驱动
35.8mm
58.4mm
081560 CR2450
1
C1
0.65−1.15N
8mm
0.00002mm
销售价 数量
 
7026.42
8093.05
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 12,5
  • 25
数量:

商品详情

商品名称:允许触摸操作的数显量表 刻度,0.0005 mm
商品编号:434304 12,5
供货范围

包括 1 节电池,编号 081560,规格 CR 2450。
可选附件

数据线编号 498941。
技术说明

数显量表,带大尺寸数字显示并集成公差显示。额外配有带公差极限的模拟式刻度显示。
钢化玻璃面板,具有无磨损触摸操作区,3 个 PRESET 值,取决于公差模式的彩色 LED 显示器。
动态测量功能 (MAX/MIN/MIN-MAX):用于同轴精度和平整度的检测或查询止点。
功能

PRESET、公差、ABS(显示屏可置零而不丢失 PRESET 参考)、因数(测量距离的乘数)、LOCK 功能(菜单中的按键锁定)。可传输数据。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加