咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内径千分尺套装 具有数据输出功能
商品编号
428941
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428941 6-12
428941 12-20
428941 20-50
428941 50-100
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校正调整环
测量头数量
测量范围
电池类型
调整环
IP 65
电池驱动
081560 CR2032
1
8/10mm
3
6mm - 12mm
纽扣电池
2
IP 65
电池驱动
081560 CR2032
1
16mm
2
12mm - 20mm
纽扣电池
1
IP 65
电池驱动
081560 CR2032
1
25/40mm
4
20mm - 50mm
纽扣电池
2
IP 65
电池驱动
081560 CR2032
1
60/85mm
4
50mm - 100mm
纽扣电池
2
销售价 数量
 
28932.33
24665.81
38931.98
46665.05
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:数显内径千分尺套装 具有数据输出功能
商品编号:428941 6-12
供货范围

数显内径千分尺,编号 428931,配套有环规。
可选附件

加长件,编号 428950;数据线,编号 498941;校正环规,编号 484030;用于外径千分尺支架的夹紧板,编号 428951。
技术说明

3 点式内径千分尺或内径快速测量仪,带连接螺纹,便于更换测量头。自动定心测量头自 12mm 起,带有硬质合金测量卡爪。40 mm 以上测量头为减轻重量采用铝合金材质。自 12mm 起,用于直达孔底的测量。
内径千分尺,带前置传感棘轮,通过 1.5 mm 螺纹螺距快速测量。实用的测量功能,例如 3 个 PRESET 值、通过符号显示公差、ABS。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加