咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内径快速测量仪 具有数据输出功能
商品编号
428933
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428933 6-8
428933 8-10
428933 10-12
428933 12-16
428933 16-20
428933 20-25
428933 25-30
428933 30-40
428933 40-50
428933 50-60
428933 60-70
428933 70-85
428933 85-100
IP 保护等级
供电
尺寸 a
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
IP 65
电池驱动
1.5mm
081560 CR2032
1
58mm
6mm - 8mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
1.8mm
081560 CR2032
1
58mm
8mm - 10mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
1.8mm
081560 CR2032
1
58mm
10mm - 12mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
64mm
12mm - 16mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
64mm
16mm - 20mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
68mm
20mm - 25mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
68mm
25mm - 30mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
76mm
30mm - 40mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
76mm
40mm - 50mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
79mm
50mm - 60mm
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
79mm
60mm - 70mm
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
97mm
70mm - 85mm
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
97mm
85mm - 100mm
0.005mm
0.001mm
销售价 数量
 
25665.78
25665.78
25665.78
26692.40
26692.40
28279.02
28372.34
29212.33
28185.68
30798.94
31078.92
31265.58
31545.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:数显内径快速测量仪 具有数据输出功能
商品编号:428933 6-8
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
可选附件

加长件,编号 428950;数据线,编号 498941;校正环规,编号 484030;用于外径千分尺支架的夹紧板,编号 428951。
技术说明

3 点式内径千分尺或内径快速测量仪,带连接螺纹,便于更换测量头。自动定心测量头自 12mm 起,带有硬质合金测量卡爪。40 mm 以上测量头为减轻重量采用铝合金材质。自 12mm 起,用于直达孔底的测量。
内径快速测量仪,可在整个量程内缩回测量杆。大型可旋转 (270°) 触摸显示器,具有实用的测量功能,例如 3 个预设值、通过显示器上的 3 个彩色 LED 和符号显示公差、ABS。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加