咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封
商品编号
309421
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309421 4,5
309421 6
309421 7
309421 8
309421 9
309421 10
309421 11
309421 12
309421 14
309421 16
公称夹紧直径 d
4.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
14mm
16mm
销售价 数量
 
770.25
770.25
770.25
770.25
770.25
770.25
770.25
770.25
770.25
770.25
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封
商品编号:309421 4,5
提示

HOLEX® ER 弹簧夹套不兼容 Centro-P 和 HiRunER 弹簧夹套夹头。
适用于

所有标准 ER 弹簧夹套刀柄,FAHRION 弹簧夹套,同样适用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 Centro P。
技术说明

配有用于内冷的密封塞(最高 70 bar!)。
带有内四方,用于装夹丝锥。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加