咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具车,配有 GARANT 透明储物盒
商品编号
918595
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918595 70
918595 84
不包括把手在内的宽度
不带停车制动器的导向轮的数量
周转盒的数量
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
悬挂格架
最大承重量
有效高度
深度
滚轮材料
轮子直径
重量
高度
1000mm
2
70
1100mm
2
50mm
200kg
970mm
700mm
无痕迹的聚氨酯覆层
125mm
81kg
1300mm
1000mm
2
84
1100mm
2
50mm
200kg
970mm
700mm
无痕迹的聚氨酯覆层
125mm
90kg
1300mm
销售价 数量
 
24354.32
27368.74

商品详情

商品名称:工具车,配有 GARANT 透明储物盒
商品编号:918595 84
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

工具车编号 918590 规格尺寸 1300 配有 GARANT 透明储物盒。
框架主体采用四方钢管,配套钢板底座。框架正面和背面的悬挂槽口(间隔 50 mm)可以用来安装规格尺寸为 1000 mm 的搁板、多功能导轨等。框架内侧的螺纹衬套可以用来安装孔板。4 个带有无痕迹聚氨酯覆层的转向轮(2 个带锁紧制动器,⌀ 125 mm),带滚动轴承的轮毂以及一个带 Haptoprene® 护套的大型推柄,保证了安全可靠的搬运过程。
技术说明
配有 6 个 Multifix 透明储物盒编号 928230 规格尺寸 1000/AA1 以及 6 个编号 928230 规格尺寸 1000/AB1。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
设计
钢管结构
高度调整单位尺寸
50mm
属性
不包括把手在内的宽度
1000mm
不带停车制动器的导向轮的数量
2
周转盒的数量
84
宽度
1100mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
悬挂格架
50mm
最大承重量
200kg
有效高度
970mm
深度
700mm
滚轮材料
无痕迹的聚氨酯覆层
轮子直径
125mm
重量
90kg
高度
1300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加