咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 镗杆柄 PSC 减振
商品编号
265063
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄直径/有效长度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265063 16/64
265063 16/96
265063 20/90
265063 20/130
265063 25/130
265063 25/180
265063 25/230
265063 32/170
265063 32/230
265063 32/294
265063 40/210
265063 40/290
265063 40/370
265063 50/270
265063 50/370
安装螺栓套装
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
柄直径
系列
269026 1
99mm
64mm
16mm
Master Mute
269026 1
131mm
96mm
16mm
Master Mute
269026 1
131mm
90mm
20mm
Master Mute
269026 1
165mm
130mm
20mm
Master Mute
269026 4
165mm
130mm
25mm
Master Mute
269026 4
215mm
180mm
25mm
Master Mute
269026 4
265mm
230mm
25mm
Master Mute
269026 5
205mm
170mm
32mm
Master Mute
269026 5
265mm
230mm
32mm
Master Mute
269026 5
329mm
294mm
32mm
Master Mute
269026 3
245mm
210mm
40mm
Master Mute
269026 3
325mm
290mm
40mm
Master Mute
269026 3
405mm
370mm
40mm
Master Mute
269026 3
305mm
270mm
50mm
Master Mute
269026 3
405mm
370mm
50mm
Master Mute
销售价 数量
 
15744.89
16761.92
16762.06
17948.45
17948.34
22185.20
27100.19
20829.35
27947.61
29812.09
22524.50
32184.88
38964.37
28795.19
38286.29
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 镗杆柄 PSC 减振
商品编号:265063 16/64
提示

有效长度延长相应可更换刀头的长度 L。仅配合内部冷却使用(可承受最高 100° C 的温度)。
适用于

GARANT Master Mute 可更换刀头,编号 265100 – 265377。
技术说明

刀柄规格,直径 50 mm 和直径 60 mm,右手版。可按需提供左手版本。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加