咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
球面铣刀头,高硬加工
商品编号
210265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210265 10/0,5
210265 10/1
210265 10/2
210265 12/0,5
210265 12/1
210265 12/2
210265 16/1
210265 16/2
210265 20/2
210265 25/2
修正系数 fz
刀柄尺寸
切削刃长度 L2
切割头直径 D
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢 TPC 铣削加工
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
角半径
1.25
10mm
7.5mm
10mm
0.04mm
6mm
6mm
13mm
0.5mm
1.25
10mm
7.5mm
10mm
0.04mm
6mm
6mm
13mm
1mm
1.25
10mm
7.5mm
10mm
0.04mm
6mm
6mm
13mm
2mm
1.25
12mm
9mm
12mm
0.05mm
7mm
7mm
16mm
0.5mm
1.25
12mm
9mm
12mm
0.05mm
7mm
7mm
16mm
1mm
1.25
12mm
9mm
12mm
0.05mm
7mm
7mm
16mm
2mm
1.25
16mm
12mm
16mm
0.06mm
7mm
7mm
20mm
1mm
1.25
16mm
12mm
16mm
0.06mm
7mm
7mm
20mm
2mm
1.25
20mm
15mm
20mm
0.08mm
13mm
13mm
25mm
2mm
1.25
24mm
19mm
25mm
0.1mm
17mm
17mm
32mm
2mm
销售价 数量
 
1535.90
1535.90
1535.90
1920.06
1920.06
1920.06
3037.54
3037.54
3505.49
4395.08

商品详情

商品名称:球面铣刀头,高硬加工
商品编号:210265 10/0,5


技术参数
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
类型
HB7730
型号
H
切刃数 Z
4
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
螺纹升角
45degrees
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对侧铣 0.5×D,针对侧铣 -
系列
TopCut
柄类型
GARANT TopCut
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄尺寸
10mm
切削刃长度 L2
7.5mm
切割头直径 D
10mm
切屑平均厚度 hmax,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢 TPC 铣削加工
0.04mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6mm
切边时的最大切割深度 ap max
6mm
头部长度 l
13mm
角半径
0.5mm
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加