咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
倒角用铣刀头 90°
商品编号
210390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210390 10
210390 12
210390 16
210390 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
头部长度 l
最大切割深度 ap max,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
1.25
45degrees
10mm
10mm
7.5mm
13mm
3mm
0.06mm
1.25
45degrees
12mm
12mm
9mm
16mm
4mm
0.08mm
1.25
45degrees
16mm
16mm
12mm
20mm
6mm
0.1mm
1.25
45degrees
20mm
20mm
15mm
25mm
8mm
0.12mm
销售价 数量
 
1120.04
1398.87
2101.95
2560.03

商品详情

商品名称:倒角用铣刀头 90°
商品编号:210390 10


技术参数
切刃数 Z
3
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平
类型
HB730
标准
工厂标准
型号
N
锥头锪钻钻尖角
90
柄类型
GARANT TopCut
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
7.5mm
头部长度 l
13mm
最大切割深度 ap max,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
3mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.06mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加