咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精加工铣刀头,钝圆
商品编号
210330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210330 10
210330 12
210330 16
210330 20
210330 25
修正系数 fz
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切削宽度
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
1.25
10mm
10mm
12.5mm
10mm
12.5mm
12.5mm
18mm
0.5
0.05mm
1.25
12mm
12mm
15mm
12mm
15mm
15mm
22mm
0.6
0.06mm
1.25
16mm
16mm
20mm
16mm
20mm
20mm
28mm
0.8
0.08mm
1.25
20mm
20mm
25mm
20mm
25mm
25mm
35mm
1
0.1mm
1.25
24mm
25mm
32mm
25mm
32mm
32mm
45mm
1.25
0.12mm
销售价 数量
 
1479.07
1880.47
2904.68
3878.38
4986.80

商品详情

商品名称:精加工铣刀头,钝圆
商品编号:210330 10


技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对切边mm
型号
N
切刃数 Z
6
横向进给方向
水平
类型
HB730
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
切削加工策略
HPC
螺纹升角
50degrees
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
12.5mm
切削宽度
10mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
12.5mm
头部长度 l
18mm
边角倒圆 rv
0.5
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
应用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加