咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Diabolo 整体硬质合金铣刀 HRC 62 HPC
商品编号
203221
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203221 2
203221 3
203221 4
203221 5
203221 6
203221 8
203221 10
203221 12
203221 14
203221 16
203221 18
203221 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
2mm
8mm
0.01mm
8mm
57mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.015mm
4
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
3mm
12mm
0.01mm
12mm
57mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.02mm
4
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
4mm
13mm
0.01mm
13mm
57mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.025mm
6
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
5mm
15mm
0.01mm
15mm
57mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.03mm
6
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
6mm
16mm
0.01mm
16mm
57mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.035mm
6
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
8mm
19mm
0.01mm
19mm
63mm
8mm
水平和倾斜
50degrees
0.04mm
6
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
10mm
25mm
0.01mm
25mm
72mm
10mm
水平和倾斜
50degrees
0.045mm
6
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
12mm
28mm
0.01mm
28mm
83mm
12mm
水平和倾斜
50degrees
0.05mm
6
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
14mm
30mm
0.01mm
30mm
83mm
14mm
水平和倾斜
50degrees
0.05mm
6
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
16mm
36mm
0.01mm
36mm
92mm
16mm
水平和倾斜
50degrees
0.06mm
8
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
18mm
36mm
0.01mm
36mm
92mm
18mm
水平和倾斜
50degrees
0.065mm
8
1.5
90degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
20mm
41mm
0.01mm
41mm
104mm
20mm
水平和倾斜
50degrees
0.07mm
10
销售价 数量
 
620.12
584.67
690.97
761.84
797.29
885.86
1560.01
1964.44
2623.96
3983.76
4626.29
5980.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Diabolo 整体硬质合金铣刀 HRC 62 HPC
商品编号:203221 2
应用

用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较低时才适用端面切削)。
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊的几何结构,创新研发的涂层和硬质合金,特别适合进行高硬材料的加工。
专门用于硬度达 62 HRC 的钢材。通过优化的切刃几何形状和现代的高性能涂层确保工艺可靠性柄延长使用寿命。
结构尺寸近似于 DIN 6527。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加