咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 钢丝螺套机用丝锥 HSSE-PM
GARANT Master Tap 钢丝螺套机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
133560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
EG-M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133560 EG-M2
133560 EG-M2,5
133560 EG-M3
133560 EG-M4
133560 EG-M5
133560 EG-M6
133560 EG-M8
133560 EG-M10
133560 EG-M12
133560 EG-M16
133560 EG-M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
6HX mod.
HSS E PM
3
8degrees
2.15mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 40435
6mm
2mm
M2
0.4mm
6HX mod.
HSS E PM
3
8degrees
2.65mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 40435
7.5mm
2.5mm
M2.5
0.45mm
6HX mod.
HSS E PM
3
8degrees
3.15mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 40435
9mm
3mm
M3
0.5mm
6HX mod.
HSS E PM
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 40435
12mm
4mm
M4
0.7mm
6HX mod.
HSS E PM
3
8degrees
5.25mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 40435
15mm
5mm
M5
0.8mm
6HX mod.
HSS E PM
3
8degrees
6.3mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 40435
18mm
6mm
M6
1mm
6HX mod.
HSS E PM
3
8degrees
8.4mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 40435
24mm
8mm
M8
1.25mm
6HX mod.
HSS E PM
3
8degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 40435
30mm
10mm
M10
1.5mm
6HX mod.
HSS E PM
4
8degrees
12.5mm
110mm
4
9mm
11mm
DIN 40435
36mm
12mm
M12
1.75mm
6HX mod.
HSS E PM
4
8degrees
16.5mm
125mm
4
11mm
14mm
DIN 40435
48mm
16mm
M16
2mm
6HX mod.
HSS E PM
4
8degrees
20.75mm
125mm
4
14.5mm
18mm
DIN 40435
60mm
20mm
M20
2.5mm
销售价 数量
 
683.56
683.56
597.02
623.07
624.79
747.38
827.57
984.61
1233.09
1651.79
2624.94

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 钢丝螺套机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:133560 EG-M3
应用

用于生产符合公制 ISO 螺纹 DIN 8140 标准钢丝螺套 STI(Screw Thread Insert)的紧固螺纹。
提示

请务必注意底孔-预先钻孔直径(请见表格)
技术说明

丝锥符合 DIN 40435(类似 DIN 371 / DIN 376)。
GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

技术参数
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
涂层
AlTiX
锥度导程部分的形状
B
螺纹种类
EG-M
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
公差等级
6HX mod.
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.15mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 40435
螺纹深度
9mm
螺纹直径
3mm
螺纹规格
M3
螺距
0.5mm
应用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加