咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WOEX 05T304 S
商品编号
232600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
232600 GG
更换次数/切刃数量
进给量 f
钻削应用
3
0,2mm/rev
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
销售价 数量
 
212.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:WOEX 05T304 S
商品编号:232600 GG
适用于

GARANT 转位刀片 U 钻,编号 232298 / 2300 / 2302 / 2310。
技术参数
类型
HB7305
切削加工策略
MTC
属性
更换次数/切刃数量
3
进给量 f
0,2mm/rev
钻削应用
倾斜脱离 倾斜钻进 凸球形 开环形槽 通孔 钻横孔
应用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加