咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拉锯,经打磨带有涂层折叠手柄
商品编号
581730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:拉锯,经打磨带有涂层折叠手柄
商品编号:581730 250
应用

特别是用于垂直于纤维的纵切。快速而又平直的锯切,最大程度减小作用力。
技术说明

紧凑型竖横锯,带有符合人体工程学的双组分铝铸手柄和悬挂孔。精确的 3 档握位,保证拉力的同时实现安全的作业。
竖拉锯条,带有精确的交叉打磨梯形锯齿,锯条厚度 0.9 mm。耐磨的薄涂层,可以减小摩擦阻力和切屑附着。脉冲淬硬的齿条分齿均匀,可以确保持久的尖锐度和笔直的锯切。
技术参数
锯条长度
250mm
每英寸齿数
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加