咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装,100 副 GARANT
商品编号
097580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 30
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097580 30
内容
100pair
销售价 数量
 
1073.45
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 30
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装,100 副 GARANT
商品编号:097580 30
技术说明

可重复使用的 GARANT 听力保护耳塞具有创新造型,模仿耳道的解剖学开口。因此可带来舒适、无压力的佩戴体验,提供充分保护。柄部设有嵌入式手柄,具有高强度,轻轻转动即可单手轻松佩戴耳塞,只需几秒钟。不必预先卷起。窄孔聚氨酯表面使污垢难以附着。轻微脏污可洗掉,这意味着 GARANT 听力保护耳塞可以多次重复使用。100 对套装(使用独立塑胶袋成对卫生分装),提供实用投放盒包装(可以与车间装备产品范围中的 GARANT easyFix 系统结合使用)。SNR = 30 dB(H = 31 dB,M = 26 dB,L = 25 dB)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加