咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工套式铣刀 HR
商品编号
182750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
182750 40X32
182750 50X36
182750 63X40
182750 80X45
182750 100X50
修正系数 fz
切刃直径 DC
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
安装孔直径 H7
总高度
柄类型
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
40mm
8mm
32mm
16mm
32mm
带有安装孔
0.07mm
8
1.25
50mm
10mm
36mm
22mm
36mm
带有安装孔
0.07mm
8
1.25
63mm
12.6mm
40mm
27mm
40mm
带有安装孔
0.07mm
10
1.25
80mm
16mm
45mm
27mm
45mm
带有安装孔
0.07mm
10
1.25
100mm
20mm
50mm
32mm
50mm
带有安装孔
0.07mm
12
销售价 数量
 
4230.73
5405.93
7420.56
11097.27
17762.33

商品详情

商品名称:粗加工套式铣刀 HR
商品编号:182750 80X45
技术说明

离心研磨。
优化的切削刃几何结构。

提示

fz 针对 ae = 0.5 - 1×D。
技术参数
铣削轮廓面
HR
刀具材料
HSS Co 5
公差,公称直径
js16
横向进给方向
水平和倾斜
标准
DIN 1880 T1
涂层
TiAlN
套式端面铣刀刀柄
带有配合槽
螺纹升角
27degrees
定位角
90degrees
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
80mm
切槽时的最大切割深度 ap max
16mm
切边时的最大切割深度 ap max
45mm
安装孔直径 H7
27mm
总高度
45mm
柄类型
带有安装孔
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
0.07mm
齿数 Z
10
应用
铜锌合金
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加