咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套式端面铣刀 W
商品编号
181700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
181700 40X32
181700 50X36
181700 63X40
181700 80X45
修正系数 fz
切刃直径 DC
切边时的最大切割深度 ap max
安装孔直径 H7
总高度
柄类型
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
40mm
32mm
16mm
32mm
带有安装孔
0.07mm
3
1.25
50mm
36mm
22mm
36mm
带有安装孔
0.07mm
3
1.25
63mm
40mm
27mm
40mm
带有安装孔
0.07mm
4
1.25
80mm
45mm
27mm
45mm
带有安装孔
0.07mm
4
销售价 数量
 
2543.48
2912.81
3710.28
5993.54

商品详情

商品名称:套式端面铣刀 W
商品编号:181700 80X45
提示

fz 针对 ae = 0.5 - 1×D。
应用

W = 粗齿,40° 螺旋。
技术说明

此铣刀可用于端面和侧面铣削。
技术参数
套式端面铣刀刀柄
带有配合槽
公差,公称直径
js16
横向进给方向
水平和倾斜
涂层
没有涂层
型号
W
刀具材料
HSS Co 5
标准
DIN 1880 T1
螺纹升角
40degrees
定位角
90degrees
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
80mm
切边时的最大切割深度 ap max
45mm
安装孔直径 H7
27mm
总高度
45mm
柄类型
带有安装孔
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.07mm
齿数 Z
4
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加