咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号
304328
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
304328 6
304328 8
304328 10
304328 12
304328 14
304328 16
304328 18
304328 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
6
25mm
6mm
8
28mm
8mm
10
35mm
10mm
12
42mm
12mm
12
44mm
14mm
16
48mm
16mm
16
50mm
18mm
20
52mm
20mm
销售价 数量
 
2758.10
2758.10
2655.63
2655.63
2655.63
2655.63
2655.63
2655.63

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 带冷却通道孔
商品编号:304328 10
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

GARANT:所有柄部经过热处理以及车削加工(运行平稳!)。
冷却孔和密封螺纹。
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
提示

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
冷却通道孔
可封闭
型式
A
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
HSK-A 63 A = 120
刀柄标准
DIN 69893 DIN 69882-4 ISO 12164-1 -
切削加工策略
HPC HSC -
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
10
外径 D
35mm
夹紧直径 D1
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加